Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 44
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 44
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955-2000064069
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22771_44
EAN/GTIN:
     4025888161786
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose

Material ist wasser- und schmutzabweisend
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann die Hose nach Beschädigung repariert werden
dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche
Norm: DIN EN 381 - 5 Form A, FPA anerkannt
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid
Farbe: Grün, Orange
Größe: 44
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22771_44
Werksnummer:
22771-44
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
44
Material:
EN 381-5, FORM A WASSER- ÖL- SCHMUTZAB
Produktart:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 57,73*
€ 75,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,64*
€ 89,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.