Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTDORN Waldarbeiter Pilot-Jacke NORWAY Grün/Orange, Gr.XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTDORN Waldarbeiter Pilot-Jacke NORWAY Grün/Orange, Gr.XXXXL
ROTDORN Waldarbeiter Pilot-Jacke NORWAY Grün/Orange, Gr.XXXXL
ROTDORN Waldarbeiter Pilot-Jacke NORWAY Grün/Orange, Gr.XXXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064039
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     22758_6
EAN/GTIN:
     4025888200393
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

ROTDORN, Waldarbeiter Pilot-Jacke, Norway

Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe
wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
4-in-1 Funktion
Kragen und Ärmel abnehmbar
Webfell-Futter herausnehmbar
bedruckbar (Firmenlogo, etc.)
2-Wege-Reißverschluss
Strickbund an Saum und Ärmelsaum
Obermaterial: 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 265 g/m² Tex-Protector®-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl/30% Polyester
Farbe: Grün/Orange
Gr. XXXXL

Taschen:

2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
2 Hüfttaschen
1 Ärmeltasche
1 Innentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22758_6
Werksnummer:
22758-6
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
6-XXXXL(70/72)
Material:
NORWAY
Produktart:
Waldarbeiter-Pilotjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.