Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTDORN Waldarbeiter Pilot-Jacke NORWAY Grün/Orange, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTDORN Waldarbeiter Pilot-Jacke NORWAY Grün/Orange, Gr.L
ROTDORN Waldarbeiter Pilot-Jacke NORWAY Grün/Orange, Gr.L
ROTDORN Waldarbeiter Pilot-Jacke NORWAY Grün/Orange, Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2000064035
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     22758_2
EAN/GTIN:
     4025888200355
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

ROTDORN, Waldarbeiter Pilot-Jacke, Norway

Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe
wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
4-in-1 Funktion
Kragen und Ärmel abnehmbar
Webfell-Futter herausnehmbar
bedruckbar (Firmenlogo, etc.)
2-Wege-Reißverschluss
Strickbund an Saum und Ärmelsaum
Obermaterial: 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 265 g/m² Tex-Protector®-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl/30% Polyester
Farbe: Grün/Orange
Gr. L

Taschen:

2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
2 Hüfttaschen
1 Ärmeltasche
1 Innentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22758_2
Werksnummer:
22758-2
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
2-L(54/56)
Material:
NORWAY
Produktart:
Waldarbeiter-Pilotjacke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,15*
€ 28,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,95*
€ 28,95*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 30,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 33,64*
3 Tage
18
€ 4,79*
ab € 28,23*
€ 36,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.