| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064031 Herst.-Nr.: 22756_4 EAN/GTIN: 4025888193138 |
| |
|
| | |
| SANDDORN, Waldarbeiter Softshell-Jacke, Elysee
Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat alle Reißverschlüsse wasserdicht angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke Reflexpaspel vorne, hinten und Ärmel Saum weitenverstellbar 2 Taschen über dem Saum 1 Brusttasche 2 Innentaschen Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester Oxford Farbe: Grün/Orange Gr. XXL
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22756_4 | Werksnummer: | 22756-4 | Gewicht netto Kg: | 0,950000 | Gewicht brutto Kg: | 0,950000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 4-XXL(62/64) | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,88* | € 34,48* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,80* | € 34,78* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,55* | € 37,94* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,53* | € 37,94* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,82* | € 40,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|