Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr. XL
STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr. XL
STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr. XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000063800
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     22697_3
EAN/GTIN:
     4025888211139
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV

STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle

Material ist, dank des Baumwollanteils besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
Halsbündchen farblich mit Reflexmaterial abgestimmt
Rundhals-Ausschnitt
Norm: DIN EN 471 Klasse 2
Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock| ca. 185 g/m²
Farbe: fluoreszierendes Gelb
Gr. XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22697_3
Werksnummer:
22697-3
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
3-XL(58/60)
Norm:
EN 471/2
Material:
SAFESTYLE® EN ISO 20471/2
Produktart:
T-Shirt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 6,95*
ab € 7,40*
€ 10,42*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 10,42*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,47*
1 Tag
31
8
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 10,52*
1
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.