Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIAN Warnschutz-T-Shirt, SAFESTYLE® EN 471/2, Orange, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIAN Warnschutz-T-Shirt, SAFESTYLE® EN 471/2, Orange, Gr.XL
BRIAN Warnschutz-T-Shirt, SAFESTYLE® EN 471/2, Orange, Gr.XL
BRIAN Warnschutz-T-Shirt, SAFESTYLE® EN 471/2, Orange, Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000063794
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     22696_3
EAN/GTIN:
     4025888211078
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV

BRIAN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle

Material ist, dank des Baumwollanteils besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
Halsbündchen farblich mit Reflexmaterial abgestimmt
Rundhals-Ausschnitt
Norm: DIN EN 471 Klasse 2
Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock| ca. 185 g/m²
Farbe: fluoreszierendes Orange
Gr. XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22696_3
Werksnummer:
22696-3
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
3-XL(58/60)
Norm:
EN 471/2
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/2
Produktart:
T-Shirt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 7,44*
€ 10,38*
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 10,38*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,43*
2 Tage
35
8
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 10,47*
1
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.