Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANIEL Warnschutz-Cap ELYSEE® 65% Polyester, 35% Baumwolle, Gelb/Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DANIEL Warnschutz-Cap ELYSEE® 65% Polyester, 35% Baumwolle, Gelb/Grau
DANIEL Warnschutz-Cap ELYSEE® 65% Polyester, 35% Baumwolle, Gelb/Grau
Artikel-Nr.:
     1955-2000063743
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22591
EAN/GTIN:
     4025888164503
Suchbegriffe:
Baseball Cap
Baseballcap
Baseballkappe
Basecap

DANIEL, Warnschutz-Cap, Elysee

6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern
integrierte Reflexpaspel
2-farbig abgesetzter Schirm mit besticktem Zwischenteil (Sandwich-Peak)
Schiebeverschluss hinten
Warnschutz
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbe: Gelb, Grau abgesetzt
Größe: Universal
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22591
Werksnummer:
22591
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0001-22591
Farbe:
gelb
Produktart:
Kappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
25
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,42*
1 Tag
36
1
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 4,77*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,77*
5 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,80*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
22590
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.