Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNDELOH Steppweste CRAFTLAND®, Baumwolle/Polyester, Marine, Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNDELOH Steppweste CRAFTLAND®, Baumwolle/Polyester, Marine, Gr.XXL
UNDELOH Steppweste CRAFTLAND®, Baumwolle/Polyester, Marine, Gr.XXL
UNDELOH Steppweste CRAFTLAND®, Baumwolle/Polyester, Marine, Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062376
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1835_4
EAN/GTIN:
     4025888031270
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

UNDELOH, Craftland, Steppweste

Kragen
Nierenschutz
diverse Außentaschen
1 Innentasche
verdeckter Reißverschluss
Obermaterial: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: Marine
Gr. XXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1835_4
Werksnummer:
1835-4
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4-XXL(62/64)
Material:
CRAFTLAND® MARINE POLY/BW
Produktart:
Truckerweste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
5
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 20,92*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 21,09*
2 Tage
34
1
€ 5,50*
ab € 15,71*
€ 21,20*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 15,59*
€ 21,31*
4 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 17,90*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835
ab € 14,20*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-2
ab € 18,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,20*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-3
ab € 18,16*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-4
ab € 18,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-2
ab € 15,46*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.