Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.XXL
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.XXL
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062328
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1740_4
EAN/GTIN:
     4025888051117
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd

HINNOY, Craftland, Thermohemd

2 Brusttaschen mit Patte
Obermaterial: 100% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Baumwolle
Farbe: blau kariert
Druckflanell
Gr. XXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1740_4
Werksnummer:
1740-4
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
4-XXL(62/64)
Material:
CRAFTLAND® DRUCKFLANELL BLAU, KARIERT
Produktart:
Thermohemd
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,53*
€ 24,76*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 18,17*
€ 24,96*
6 Tage
1
€ 5,95*
ab € 24,21*
€ 32,23*
3 Tage
34
€ 4,79*
ab € 27,58*
€ 35,99*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 28,8776*
€ 37,7976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.