Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.XL
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.XL
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062327
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1740_3
EAN/GTIN:
     4025888051100
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd

HINNOY, Craftland, Thermohemd

2 Brusttaschen mit Patte
Obermaterial: 100% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Baumwolle
Farbe: blau kariert
Druckflanell
Gr. XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1740_3
Werksnummer:
1740-3
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
3-XL(58/60)
Material:
CRAFTLAND® DRUCKFLANELL BLAU, KARIERT
Produktart:
Thermohemd
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 24,63*
Lager 1955
5
€ 5,39*
ab € 20,92*
€ 24,86*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 30,94*
€ 35,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 36,12*
1 Tag
92
€ 4,90*
ab € 32,90*
€ 37,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.