Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER, Mech. Schutzhandschuh, HiTech-Synthetik-Leder, Spandex, Gr. 09


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASTER, Mech. Schutzhandschuh, HiTech-Synthetik-Leder, Spandex, Gr. 09
MASTER, Mech. Schutzhandschuh, HiTech-Synthetik-Leder, Spandex, Gr. 09
MASTER, Mech. Schutzhandschuh, HiTech-Synthetik-Leder, Spandex, Gr. 09
Artikel-Nr.:
     1955-2000062252
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0870_09 H
EAN/GTIN:
     4025888174298
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Elysee MASTER, Mech. Schutzhandschuh

Material: HiTech-Synthetik-Leder / Spandex
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Blau/Schwarz
hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken
sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung
sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
mit Innenhandverstärkung durch zusätzliche Kunstleder-Applikation
Knöchelschutz aus flexiblem Neopren
Form der Innenhandverstärkung ist der Ergonomie und den Belastungszonen angepasst
sehr gute Abriebfestigkeit
sehr gute Weiterreißfestigkeit
paarweise im Blister verpackt
Größe: 09
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201,00
HerstellerNr:
0870_09 H
Werksnummer:
0870-09
Profil:
09 H
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Produktart:
Kunstlederhandschuhe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
300
60
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 7,77*
60
€ 4,90*
ab € 6,64*
€ 8,36*
2 Tage
59
8
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,53*
2 Tage
59
1
€ 6,95*
ab € 6,82*
€ 9,58*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 300 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 466,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0870-10H
ab € 6,44*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0870-11H
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.