| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062205 Herst.-Nr.: 0842_11 H EAN/GTIN: 4025888207484 |
| |
|
| | |
| Level 5 AKRON, Schnittschutzhandschuh
Material: Schnittschutzfasern mit Polyurethanbeschichtung Norm: DIN EN 388 Farbe: Grau extrem schnittfestes Material sicherer Griff mit hervorragendem Tastgefühl sehr gute Abriebfestigkeit sehr guter Durchstichschutz (beschichteter Teil) sehr gute Passform paarweise im Polybeutel Größe: 11
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0842_11 H | Werksnummer: | 0842-11 | Profil: | 11 H | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 11 | Material: | LEVEL D SCHNITTSCHUTZ, PU, GRAU / SCHWAR | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,39* | ab € 21,26004* | € 24,20004* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,87004* | € 37,04004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,77167* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|