Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENZHOU Schnittschutzhandschuhe STRONGHAND® Polyurethan besch, CAT-2 grau, Gr.09


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WENZHOU Schnittschutzhandschuhe STRONGHAND® Polyurethan besch, CAT-2 grau, Gr.09
WENZHOU Schnittschutzhandschuhe STRONGHAND® Polyurethan besch, CAT-2 grau, Gr.09
WENZHOU Schnittschutzhandschuhe STRONGHAND® Polyurethan besch, CAT-2 grau, Gr.09
Artikel-Nr.:
     1955-2000062164
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0816_09 H
EAN/GTIN:
     4025888160239
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand WENZHOU, Schnittschutzhandschuhe

Material: Schnittschutzfaser / Polyurethan
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grau
Premium-Qualität
schnittfestes Material
Feinstrick, nahtlos
mit Polyurethan teilbeschichtet
fusselfrei, daher Einsatz im High-Tech- und Reinraumbereich möglich
sicherer Griff mir hervorragendem Tastgefühl
paarweise im Polybeutel
Größe: 09
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0816_09 H
Werksnummer:
0816-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Material:
LEVEL B SCHNITTSCHUTZ, PU, GRAU, CAT 2
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,80*
12
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.