Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINTAO Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon, PU-Beschichtung, schwarz, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LINTAO Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon, PU-Beschichtung, schwarz, Gr.10
LINTAO Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon, PU-Beschichtung, schwarz, Gr.10
LINTAO Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon, PU-Beschichtung, schwarz, Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2000062134
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0720_10 H
EAN/GTIN:
     4025888209594
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand LINTAO, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Blau/Schwarz
Feinststrick, nahtlos
extrem leichter Handschuh
schmutzunempfindlich
sehr gute Fingerbeweglichkeit
hervorragenden Passform
sehr gutes Tastempfinden
paarweise im Polybeutel verpackt
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0720_10 H
Werksnummer:
0720-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Material:
POLYAMID (NYLON) / PU, BLAU / SCHWARZ, C
Produktart:
Handschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1200
12
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,83*
3 Tage
696
12
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,34*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 0,9779*
€ 1,4279*
12
€ 9,80*
ab € 0,996*
€ 1,456*
12
€ 9,80*
ab € 0,996*
€ 1,456*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.