| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062003 Herst.-Nr.: 0602_10 H EAN/GTIN: 4025888160116 |
| |
|
| | |
| Stronghand DATONG, Mech. Schutzhandschuh
Material: Nylon mit Nitrilschaumbeschichtung Norm: DIN EN 388 PSA-Kategorie: 2 Farbe: Grau/Schwarz teilbeschichtet mit Nitrilschaum Passform wie eine zweite Haut Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit gutes Tastempfinden flüssigkeitsabweisend gute Beständigkeit gegen Öle und Fette paarweise im Polybeutel 13 G Größe: 10
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0602_10 H | Werksnummer: | 0602-10 | Profil: | 10 H | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Material: | POLYAMID (NYLON) / NITRILSCHAUM, GRAU/SC | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,98* | € 1,43* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,0424* | € 1,5224* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,06* | € 1,53* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 1,07* | € 1,54* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,28* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|