Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATONG, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, Gr. 08 Nitrilschaumbeschichtung, CAT-2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DATONG, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, Gr. 08 Nitrilschaumbeschichtung, CAT-2
DATONG, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, Gr. 08 Nitrilschaumbeschichtung, CAT-2
DATONG, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, Gr. 08 Nitrilschaumbeschichtung, CAT-2
Artikel-Nr.:
     1955-2000062001
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0602_08 H
EAN/GTIN:
     4025888160093
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand DATONG, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nylon mit Nitrilschaumbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grau/Schwarz
teilbeschichtet mit Nitrilschaum
Passform wie eine zweite Haut
Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
gutes Tastempfinden
flüssigkeitsabweisend
gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
paarweise im Polybeutel
13 G
Größe: 08
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0602_08 H
Werksnummer:
0602-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Material:
POLYAMID (NYLON) / NITRILSCHAUM, GRAU/SC
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
24
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,49*
5 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,04*
€ 1,51*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 1,0524*
€ 1,5324*
1 Tag
180
12
€ 4,90*
ab € 1,06*
€ 1,54*
Lager 1955
95
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.