Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINEGRIP Mech. Schutzhandschuh, Nylon-Feinstrick, Gr.09 Latexbeschichtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
FINEGRIP Mech. Schutzhandschuh, Nylon-Feinstrick, Gr.09 Latexbeschichtung
FINEGRIP Mech. Schutzhandschuh, Nylon-Feinstrick, Gr.09 Latexbeschichtung
FINEGRIP Mech. Schutzhandschuh, Nylon-Feinstrick, Gr.09 Latexbeschichtung
Artikel-Nr.:
     1955-2000061897
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0520_09 H
EAN/GTIN:
     4025888197013
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand FINEGRIP, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nylon mit Latexbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Schwarz
Profi-Qualität
Feinstrick, nahtlos
Latex-Innenhandbeschichtung
sehr gute Passform
sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
paarweise im Polybeutel
Größe: 09
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201,00
HerstellerNr:
0520_09 H
Werksnummer:
0520-09
Profil:
09 H
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Material:
POLYAMID (NYLON) / SCHRUMPFLATEX, SCHWAR
Produktart:
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
165
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,82*
1 Tag
2616
96
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,84*
1 Tag
2796
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 0,86*
3 Tage
1827
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,91*
1 Tag
192
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,62*
€ 0,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-10H
ab € 0,56*
Ähnlich
ASATEX
3709/10
ab € 1,03*
Ähnlich
ASATEX
3709/7
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/8
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/9
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.