Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPECIALGRIP STRONGHAND® Handschuhe, Polyester/Latex, Gr.10 Gelb / Grün, CAT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPECIALGRIP STRONGHAND® Handschuhe, Polyester/Latex, Gr.10 Gelb / Grün, CAT 2
SPECIALGRIP STRONGHAND® Handschuhe, Polyester/Latex, Gr.10 Gelb / Grün, CAT 2
SPECIALGRIP STRONGHAND® Handschuhe, Polyester/Latex, Gr.10 Gelb / Grün, CAT 2
Artikel-Nr.:
     1955-2000061884
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0501_10 H
EAN/GTIN:
     4025888120974
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand SPECIALGRIP, Mech. Schutzhandschuh

Material: Baumwolle / Polyester mit Latexbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grün
Materialstärke: 1,7 mm
Mittelstrick, nahtlos
Naturlatex beschichet
Handrücken unbeschichtet
hohe Griff- und Rutschfestigkeit
wasserabweisende Innenhandfläche
bequemer, schweißfreier Tragekomfort
anatomische Passform
Größe: 10
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201,00
HerstellerNr:
0501_10 H
Werksnummer:
0501-10
Profil:
10 H
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Material:
POLYESTER / SCHRUMPFLATEX, GELB / GRÜN,
Produktart:
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 0,99*
4 Tage
729
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,11*
6 Tage
972
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,12*
2 Tage
972
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,21*
2 Tage
972
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,92*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,82* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/10
ab € 2,10*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/8
ab € 2,06*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/9
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.