Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPECIALGRIP STRONGHAND® Handschuhe, Polyester/Latex, Gr.09 Gelb / Grün, CAT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPECIALGRIP STRONGHAND® Handschuhe, Polyester/Latex, Gr.09 Gelb / Grün, CAT 2
SPECIALGRIP STRONGHAND® Handschuhe, Polyester/Latex, Gr.09 Gelb / Grün, CAT 2
SPECIALGRIP STRONGHAND® Handschuhe, Polyester/Latex, Gr.09 Gelb / Grün, CAT 2
Artikel-Nr.:
     1955-2000061883
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0501_09 H
EAN/GTIN:
     4025888120967
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand SPECIALGRIP, Mech. Schutzhandschuh

Material: Baumwolle / Polyester mit Latexbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grün
Materialstärke: 1,7 mm
Mittelstrick, nahtlos
Naturlatex beschichet
Handrücken unbeschichtet
hohe Griff- und Rutschfestigkeit
wasserabweisende Innenhandfläche
bequemer, schweißfreier Tragekomfort
anatomische Passform
Größe: 09
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201,00
HerstellerNr:
0501_09 H
Werksnummer:
0501-09
Profil:
09 H
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Material:
POLYESTER / SCHRUMPFLATEX, GELB / GRÜN,
Produktart:
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 5,39*
ab € 0,77*
€ 0,81*
3 Tage
333
12
pro Paar
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,05*
1 Tag
516
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 1,12*
5 Tage
444
12
pro Stück
€ 5,39*
ab € 1,01*
€ 1,20*
3 Tage
444
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,06*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,77* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.