Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORLA, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle/Polyester, Gr.10 einseitig genoppt,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KORLA, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle/Polyester, Gr.10 einseitig genoppt,
KORLA, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle/Polyester, Gr.10 einseitig genoppt,
KORLA, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle/Polyester, Gr.10 einseitig genoppt,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061691
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0360_10 H
EAN/GTIN:
     4025888042740
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand KORLA, Mech. Schutzhandschuh

Material: Baumwolle / Polyester
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Weiß
Grobstrick, nahtlos
sehr gute Passform und sicherer Griff
atmungsaktiv
farbige PVC-Noppen auf der Innenhandfläche
abriebfest
geeignet für das Arbeiten mit rutschigen Gegenständen
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0360_10 H
Werksnummer:
0360-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Material:
BAUMWOLLE, POLYESTER / VINYL-NOPPEN, WEI
Produktart:
Handschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
240
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,48*
4 Tage
196
12
€ 24,95*
ab € 0,99*
€ 1,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 1,79*
€ 2,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,35*
€ 0,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 115,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.