Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, Gr. 10 atmungsaktiv, rohweiß,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, Gr. 10 atmungsaktiv, rohweiß,
JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, Gr. 10 atmungsaktiv, rohweiß,
JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, Gr. 10 atmungsaktiv, rohweiß,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061657
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0310_10 H
EAN/GTIN:
     4025888000603
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Stronghand JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe

Material: Baumwoll-Trikot
Länge: ca. 24 cm
Farbe: Rohweiß
mittlere Qualität
beidseitig tragbar
atmungsaktiv
Größe: 10
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201,00
HerstellerNr:
0310_10 H
Werksnummer:
0310-10
Profil:
10 H
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
10
Material:
BAUMWOLLE, TRIKOT, WEISS, CAT 1
Produktart:
Baumwoll-Trikot-Handschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3000
12
€ 5,99*
ab € 0,20*
€ 0,32*
3 Tage
372
12
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,57*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 0,3867*
€ 0,5967*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,32*
€ 0,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,26*
€ 0,31
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,24*
€ 0,29
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,20*
€ 0,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.