Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSHAN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr. 07 mit Schichteln, weiß,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ANSHAN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr. 07 mit Schichteln, weiß,
ANSHAN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr. 07 mit Schichteln, weiß,
ANSHAN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr. 07 mit Schichteln, weiß,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061630
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0300_07 H
EAN/GTIN:
     4025888123296
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Stronghand ANSHAN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe

Material: Baumwoll-Trikot
Farbe: Weiß
mit Schichtel und eingesetztem Daumen
dadurch sehr gute Passform, Fingerbeweglichkeit und optimaler Tragekomfort
atmungsaktiv
Größe: 07
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0300_07 H
Werksnummer:
0300-07
Profil:
07 H
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
7
Material:
BAUMWOLLE, TRIKOT, WEISS, CAT 1
Produktart:
Baumwoll-Trikot-Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3000
600
€ 5,99*
ab € 0,23*
€ 0,29*
1
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,28*
€ 0,33
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,23*
€ 0,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Paar
Mindestbestellmenge: 600 Paar ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.