Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KARACHI, Mech. Schutzhandschuh, Vollnappaleder, Gr. 10 Lederschichteln,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KARACHI, Mech. Schutzhandschuh, Vollnappaleder, Gr. 10 Lederschichteln,
KARACHI, Mech. Schutzhandschuh, Vollnappaleder, Gr. 10 Lederschichteln,
KARACHI, Mech. Schutzhandschuh, Vollnappaleder, Gr. 10 Lederschichteln,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061587
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0273_10 H
EAN/GTIN:
     4025888332322
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand KARACHI, Mech. Schutzhandschuh

Material: Vollnappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: Weiß
Schafs-Vollnappaleder
eingesetzter Daumen
Lederschichteln
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0273_10 H
Werksnummer:
0273-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
10
Material:
Nappaleder
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,61917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,78004*
€ 31,86825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,86004*
€ 29,58345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,11004*
€ 28,69095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,27004*
€ 27,69135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,43004*
€ 23,12175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.