Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh S 53 STRONGHAND® Gr.10,5 Rindspaltleder, 35 cm lang,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuh S 53 STRONGHAND® Gr.10,5 Rindspaltleder, 35 cm lang,
Schweißerhandschuh S 53 STRONGHAND® Gr.10,5 Rindspaltleder, 35 cm lang,
Schweißerhandschuh S 53 STRONGHAND® Gr.10,5 Rindspaltleder, 35 cm lang,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061550
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0255_10,5
EAN/GTIN:
     4025888000955
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe

Stronghand S 53, Schweißerhandschuh

Material: Rindspaltleder
Norm: DIN EN 12477 - A
Größe: 10,5
PSA-Kategorie: 2
Länge: ca. 35 cm
Farbe: Weiß
Innenhand, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder
gekederte Nähte
Pulsschutz
Ideal zum Schweißen!
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0255_10,5
Werksnummer:
0255-10,5
Profil:
10,5
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
10,5
Material:
RIND-SPALTLEDER, GRAU, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
59
1
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,85*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.