Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

88 PAWA, Mech. Schutzhandschuhe,Gr.10,5 Schweinsvollleder, gefüttert,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
88 PAWA, Mech. Schutzhandschuhe,Gr.10,5 Schweinsvollleder, gefüttert,
88 PAWA, Mech. Schutzhandschuhe,Gr.10,5 Schweinsvollleder, gefüttert,
88 PAWA, Mech. Schutzhandschuhe,Gr.10,5 Schweinsvollleder, gefüttert,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061476
Hersteller:
     PAWA
Herst.-Nr.:
     0174 4025888056051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand 88 PAWA, Mech. Schutzhandschuhe

Material: Schweinsvollleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: Gelb
Innenhand gefüttert
einteilig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0174 4025888056051
Werksnummer:
0174
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
10,5
Produktart:
Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
600
120
€ 5,39*
ab € 2,10*
€ 2,10*
1 Tag
430
12
€ 3,95*
ab € 2,09*
€ 2,43*
1
€ 9,80*
ab € 2,44*
€ 3,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.