Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLH Handschuhe, Kunstleder, Hell, CAT 2, Gr.10,5 grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KLH Handschuhe, Kunstleder, Hell, CAT 2, Gr.10,5 grün
KLH Handschuhe, Kunstleder, Hell, CAT 2, Gr.10,5 grün
KLH Handschuhe, Kunstleder, Hell, CAT 2, Gr.10,5 grün
Artikel-Nr.:
     1955-2000061452
Hersteller:
     KLH
Herst.-Nr.:
     0130-10,5
EAN/GTIN:
     4025888161960
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KLH HANDSCHUHE

KUNSTLEDER
HELL
CAT 2 Norm: EN 388 Material: Kunstleder (Vinyl), grün Größe • Handschuh aus robustem Kunstleder • konstante Qualität • feuchtigkeitsabweisend •
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0130-10,5
Werksnummer:
0130-10,5
Profil:
HER
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
10,5
Material:
Kunstleder
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe green, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe kunstleder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
600
120
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,19*
1 Tag
101
1
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,78*
12
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 142,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.