Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAMMUT Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindspaltleder Natur/gelb Gr.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MAMMUT Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindspaltleder Natur/gelb Gr.10
MAMMUT Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindspaltleder Natur/gelb Gr.10
MAMMUT Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindspaltleder Natur/gelb Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2000061446
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0119_10 H
EAN/GTIN:
     4025888100822
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand MAMMUT, Mechanischer Schutzhandschuh

Material: Rindspaltleder
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Lederstärke: 1,5 mm
Farbe: gelb
Premium-Qualität
superweiches Leder
Doppelnaht
Innenhand gefüttert
gummierte Stulpe
TÜV/GS geprüft
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0119_10 H
Werksnummer:
0119-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
10
Material:
RIND-SPALTLEDER, NATUR / GELB, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1572
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,01*
€ 2,34*
1 Tag
624
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 3,46*
Lager 1955
6
1
pro Packung
€ 5,39*
ab € 17,49*
€ 22,48008*
8 Tage
44
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 24,46008*
€ 31,06008*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,33004*
€ 34,48008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,48008*
€ 26,7513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,84008*
€ 23,6097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,98004*
€ 22,58625
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,4575* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.