Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wortec 97011_47 Sicherheitsschuhe SCOTT S3 ÜK, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wortec 97011_47 Sicherheitsschuhe SCOTT S3 ÜK, Gr. 47
Wortec 97011_47 Sicherheitsschuhe SCOTT S3 ÜK, Gr. 47
Wortec 97011_47 Sicherheitsschuhe SCOTT S3 ÜK, Gr. 47
Artikel-Nr.:
     1955-2000036900
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     97011_47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wortec SCOTT S3 ÜK

Rindleder
Winterfutter
Gepolsterte, geschlossene Lasche
Stahlkappe
Ganzflächige Webfilzeinlage
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
PU/PU Sohle
Angespitzte Überkappe
Nach EN ISO 20345 S3, Form C
Größe: 47
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
97011_47
Werksnummer:
97011_47
Breite netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,840000
Gewicht brutto Kg:
0,840000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,43*
€ 60,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,75*
€ 58,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,37*
€ 53,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.