Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 72131 Gr.42 SID ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 72131 Gr.42 SID ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72131 Gr.42 SID ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72131 Gr.42 SID ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000035752
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72131
EAN/GTIN:
     4030839231487
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
INDUSTRY Mid ESD S2 - 76185

Nubukleder / Mikrofaser / Meshmaterial
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD
TPU/PU Sohle TRAINERS
Atmungsaktives Textilfutter
Kunststoffkappe
Nach EN ISO 20345 S3, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72131
Werksnummer:
72131-42
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,83*
€ 98,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,68*
€ 97,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,14*
€ 92,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,91*
€ 89,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.