Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 72106 Gr.44 SENSATION Low ESD S2 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 72106 Gr.44 SENSATION Low ESD S2 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72106 Gr.44 SENSATION Low ESD S2 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72106 Gr.44 SENSATION Low ESD S2 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000035629
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106
EAN/GTIN:
     4030839220870
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuh SENSATION Low ESD S2, Gr.44

Hydrophobiertes Textilmaterial / hydrophobiertes Nubukleder
Textilfutter Bioactive
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle L10
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S2, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72106
Werksnummer:
72106-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S2
Material:
Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 74,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 74,60*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 74,60*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,32*
€ 75,18*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,50*
€ 80,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,07*
€ 95,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,29*
€ 87,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,31*
€ 84,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,50*
€ 76,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
900017-42
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.