Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 720171 Gr.40 WHITE Strap Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 720171 Gr.40 WHITE Strap Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 720171 Gr.40 WHITE Strap Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 720171 Gr.40 WHITE Strap Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000035539
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720171
EAN/GTIN:
     4030839236611
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
WHITE Strap Low ESD S3 - 720171

Textilfutter, Stahlzwischensohle
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP 2
Nach EN ISO 20345 S3 Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
720171
Werksnummer:
720171-40
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 54,99*
€ 70,92*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 70,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,64*
€ 71,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,86*
€ 76,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,88*
€ 76,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,19*
€ 90,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,49*
€ 87,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,89*
€ 80,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,17*
€ 78,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,86*
€ 70,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,35*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.