Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elten 5336 Sicherheitsschnürstiefel BOREAS Work GTX® Mid S3 Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 5336 Sicherheitsschnürstiefel BOREAS Work GTX® Mid S3 Gr.43
Elten 5336 Sicherheitsschnürstiefel BOREAS Work GTX® Mid S3 Gr.43
Elten 5336 Sicherheitsschnürstiefel BOREAS Work GTX® Mid S3 Gr.43
Artikel-Nr.:
     1955-2000035102
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     5336
EAN/GTIN:
     4048159653599
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
LOWA BOREAS WORK GTX® Mid S3 - 5336

Hydrophobiertes Nubukleder / Cordura®
Atmungsaktives und wasserdichtes Futtermaterial mit GORE-TEX ® Klimamembran
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S3, Form B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5336
Werksnummer:
5336-43
Breite netto mm:
36,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,32*
  
Preis gilt ab 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,29*
€ 146,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,05*
€ 136,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,32*
€ 132,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.