Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 139645 Sicherheitsschuhe Iceberg S3, Größe 45, DIN-gefertigt


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 139645 Sicherheitsschuhe Iceberg S3, Größe 45, DIN-gefertigt
Lemaitre 139645 Sicherheitsschuhe Iceberg S3, Größe 45, DIN-gefertigt
Lemaitre 139645 Sicherheitsschuhe Iceberg S3, Größe 45, DIN-gefertigt
Artikel-Nr.:
     1955-2000034601
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     139645
EAN/GTIN:
     3237153561455
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LEMAITRE Arbeitssicherheitsschuhe nach DIN EN 345/EN ISO 20345

Kategorie S1: Schuhe oder Stiefel mit Zehenschutzkappe (200 Joule), geschlossenem Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

Kategorie S2: wie S1, jedoch für Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist

Kategorie S3: wie S2, jedoch zusätzlich eine durchtrittsichere Einlage gegen das Eindringen scharfer oder spitzer Gegenstände - insbesondere für die Bauwirtschaft.

Ein Winterstiefel nicht nur für den Baubereich. Durch die Kunststoffkappe (200 Joule) und die ParaAramid-Brandsohle vermittelt dieser völlig metallfreie Winterstiefel über ein sehr gutes Tragegefühl und ist ideal für die kalte Jahreszeit. Das patentierte ParaBolic-Dämpfungssystem ist ein weiterer Pluspunkt. Beachten Sie das Größenspektrum. Lieferbar in den Größen: 38 - 48.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-02
HerstellerNr:
139645
Werksnummer:
139645
Profil:
45
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz, blaue Nähte/Schnürung
Groesse:
45
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 55,22*
€ 72,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,11*
€ 84,91*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 65,93*
€ 85,31*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,27*
€ 106,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,93*
€ 86,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,03*
€ 78,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,97*
€ 76,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,22*
€ 65,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.