Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter LUFTFILTER C 23 440/2 A830X9601AKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter LUFTFILTER C 23 440/2 A830X9601AKA
Mann-Filter LUFTFILTER C 23 440/2 A830X9601AKA
Mann-Filter LUFTFILTER C 23 440/2 A830X9601AKA
Artikel-Nr.:
     1955-2000030949
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     C 23 440/2
EAN/GTIN:
     4011558131708
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Luftfilter KFZ
MANN + HUMMEL Luftfilter Iveco MK ua. 79-91 MUH C234402
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
C 23 440/2
Werksnummer:
MUH C234402
Länge netto mm:
228,00
Breite netto mm:
234,00
Höhe netto mm:
334,00
Gewicht netto Kg:
2,413000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Innendurchmesser mm:
90,00
Aussendurchmesser mm:
160,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-C 23 440/2
Produktart:
LUFTFILTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.