Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter LUFTFILTER SONSTIGE C 1049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter LUFTFILTER SONSTIGE C 1049
Mann-Filter LUFTFILTER SONSTIGE C 1049
Mann-Filter LUFTFILTER SONSTIGE C 1049
Artikel-Nr.:
     1955-2000030523
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     C 1049
EAN/GTIN:
     4011558102609
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Luftfilter KFZ
MANN + HUMMEL Luftfilter Industrie MUH C1049
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
C 1049
Werksnummer:
MUH C1049
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
149,00
Gewicht netto Kg:
0,198000
Gewicht brutto Kg:
0,198000
Innendurchmesser mm:
35,00
Aussendurchmesser mm:
72,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-C 1049
Produktart:
LUFTFILTER SONSTIGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.