Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Kunststoffrundriemen RR 4 green-smooth 88 Shore A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
OPTIBELT Kunststoffrundriemen RR 4 green-smooth 88 Shore A
OPTIBELT Kunststoffrundriemen RR 4 green-smooth 88 Shore A
OPTIBELT Kunststoffrundriemen RR 4 green-smooth 88 Shore A
Artikel-Nr.:
     1955-2000015912
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4 77K1
EAN/GTIN:
     4014486008890
Suchbegriffe:
Rundriemen
optibelt rundriemen
rundriemen
OPTIBELT Kunststoffrundriemen RR 4 green-smooth 88 Shore A
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-11
HerstellerNr:
4 77K1
Werksnummer:
4 77K1
Profil:
4
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,25*
ab € 1,57*
€ 1,68*
Lager 1955
1
€ 4,90*
ab € 1,73*
€ 1,77*
1
€ 4,75*
ab € 1,41*
€ 1,80*
1
€ 4,50*
ab € 1,72*
€ 2,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.