Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608577144 Impact Control Schrauberbitpack, 8-teilig, gemischt mit Mehrzwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608577144 Impact Control Schrauberbitpack, 8-teilig, gemischt mit Mehrzwe
Bosch 2608577144 Impact Control Schrauberbitpack, 8-teilig, gemischt mit Mehrzwe
Bosch 2608577144 Impact Control Schrauberbitpack, 8-teilig, gemischt mit Mehrzwe
Artikel-Nr.:
     1955-18662168
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577144
EAN/GTIN:
     3165140881746
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bosch 2608577144 Impact Control Schrauberbitpack, 8-teilig, gemischt mit Mehrzweckbohrer Das Impact Control Schrauberbit ist äußerst robust, ideal für schwere Arbeiten geeignet und hält selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern stand. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für längere Arbeitszeiten. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Der HEX-9 MultiConstruction Bohrer ist ideal für die Verwendung für Material fast aller Art im Innenausbau geeignet. Er weist diamantgeschliffene Schneidekanten mit hoher Verschleißfestigkeit und eine zweispiralige U-Form auf, die für einen guten Bohrmehlabtransport und eine hohe Lebensdauer sorgt. Darüber hinaus ermöglicht die Carbide-Spitze einfachen Bohrbeginn sowie gute Führung beim Bohren. Alle Bits besitzen einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll und sind geeignet zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Die Bits sind Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der in die Pick and Click Leerboxen M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht. Der Impact Control-Universal Holder Quick Release ermöglicht schnellen und einfachen Bitwechsel sowie kraftschlüssigen Sitz bei allgemeinen Arbeiten. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits, während die Quick-Change-Funktion schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits ermöglicht. Er ist hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen. Länge mm: 50; 50; 50
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608577144
Werksnummer:
2608577144
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
121,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,125000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,54*
€ 12,21*
9 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 12,22*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,82*
€ 12,45*
4 Tage
75
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,03*
€ 13,00*
Lager 1955
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,84*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.