Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRASYS Distanzscheibe Flex 2,5 mm beko 50 Stueck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
beko TERRASYS Distanzscheibe Flex
beko TERRASYS Distanzscheibe Flex
beko TERRASYS Distanzscheibe Flex, Beispiel 1
beko TERRASYS Distanzscheibe Flex, Beispiel 2
beko TERRASYS Distanzscheibe Flex, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-505 45 025
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     505 45 025
EAN/GTIN:
     4036421505554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe

beko TERRASYS Distanzscheibe Flex 2,5 mm 50 Stueck

Zum leichten Ausgleich von kleineren Höhenunterschieden bei Plattenverlegung mit dem TERRASYS Plattenlager Flex.
Bei dem TERRASYS Plattenlager Flex 4/18 können problemlos mehrere Distanzscheiben als Höhenausgleich aufgelegt werden.

Technische Daten:

  • Material: flexibler Kunststoff (100 % recyclebar)
  • Durchmesser: 120 mm
  • Stärke: 2,5 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
GHS:
None
Stärke:
2,5 mm
Inhalt:
50 Stueck
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe, Abstandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01319*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,42027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,68319*
€ 34,13299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,19319*
€ 33,54989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,95319*
€ 32,07429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,08319*
€ 31,03899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,39319*
€ 30,21789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,01319*
€ 25,00569
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
505 45 310
ab € 31,11*
Zubehör
Beko
505 45 418
ab € 38,10484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.