| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 35 5000 Herst.-Nr.: 299 35 5000 EAN/GTIN: 4036421299552 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Kunststoff- und Glasreiniger 5 ltr Gebrauchsfertig - glasklare Sauberkeit für alle glatten Oberflächen
- reinigt blitzschnell
- mild und ohne Wasser
- löst Fette, Öle, Nikotinablagerungen und leichte Klebstoffreste
- schont die Oberfläche
- ohne Konservierungsmittel
- hygienische Frische
- wirkt antistatisch
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- phosphatfrei
Verarbeitungsvorteile: - gebrauchsfertig mit Sprühkopf
- einfache Verarbeitung
Anwendungsbereiche: Für alle glatten Flächen aus Kunststoff, Kunst- und Naturstein, Glas, Metall und lackierte Oberflächen. Technische Daten: - Basis: biologisch leicht abbaubare Tenside, Alkohol und wasserlösliche Lösemittel
- Verarbeitbar: von +5° C bis +30° C
- Ergiebigkeit: ca. 20 ml je 10 m²
- Geruch: leicht alkoholisch
- pH-Wert: ca. 7
- Dichte: ca. 1,0 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: nicht über +30° C, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Größe: | 5 ltr | Gefahrenhinweise: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigungsmittel, Kunststoffreiniger, Fettlöser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,14* | € 40,04* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 27,93758* | € 40,11758* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 5,58752* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|