| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 33 5000 Herst.-Nr.: 299 33 5000 EAN/GTIN: 4036421299392 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Spezial-Kalkloeser 5 ltr - geprüfte Profiqualität
- löst schnell und gründlich Kalk, Rost und Algen
- hoher Schutzwert auch bei Aluminium
- reinigt hygienisch und sauber
- weniger Störungen und Geräteschäden infolge Inkrustierung
- spart Energie durch besseren Wärmeübergang
- biologisch abbaubare organische Säure
Verarbeitungsvorteile: - gebrauchsfertig
- einfache Verarbeitung
- die hochwertige Breitbandinhibitor-Kombination ermöglicht den Einsatz auch bei Buntmetallen
Anwendungsbereiche: Für die chemische Reinigung Wasser führender Anlagen und Geräte, z.B. Durchlauferhitzer, Heizanlagen, Boiler, Kühlsysteme, Wärmetauscher, Kondensatoren, Ölkühler, Spritzgussmaschinen, Blasformen, Extruderkühlungen, Rohrleitungen, Klimaanlagen, Autokühler, Anlagenteile von Springbrunnen, Gastherme, im Installations- und Sanitärbereich. Zur Anwendung bei Eisen, Stahl, Guss, Zinn, Chromnickelstahl, Kupfer, Messing und Aluminium sowie Polyethylen, Polypropylen, PVD, Polystyrol, PTFE, Silicon und glasfaserverstärktes ungesättigtes Polyesterharz bis +60° C Technische Daten: - Basis: inhibierte Säurebasis
- Verarbeitbar: von +5° C bis +60° C
- Ergiebigkeit: 1 Liter löst ca. 900 g Kalk
- Geruch: stechend
- Dichte: ca. 1,18 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 12 Monate
- Lagerung: nicht über +25° C, kühl und trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 5 ltr | Gefahrenhinweise: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Kunststoffkanister, Wasserkanister, entkalker 5l, entkalker, entkalker flüssig, Reiniger, Reinigungsmittel, Spezial-Kalklöser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,26* | € 45,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 32,50* | € 45,32* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,84* | € 57,85* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 48,47484* | € 64,53484* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 9,69497* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|