Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Bio-Kalkloeser beko 1000 ml - Entkalker


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
beko Bio-Kalkloeser, Flasche
beko Bio-Kalkloeser, Flasche
beko Bio-Kalkloeser, Beispiel 1
beko Bio-Kalkloeser, Beispiel 2
beko Bio-Kalkloeser, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 30 1000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 30 1000
EAN/GTIN:
     4036421299347
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

beko TecLine Bio-Kalkloeser 1000 ml

Konzentrat

  • löst materialschonend selbst hartnäckige Kalkablagerungen
  • gibt strahlenden Glanz auf Armaturen und Oberflächen
  • reinigt lebensmittelgerecht
  • weniger Störungen und Geräteschäden infolge Inkrustierung

Verarbeitungsvorteile:

  • einfache Verarbeitung
  • biologisch leicht abbaubare Zitronensäure
  • entwickelt keine sauren Dämpfe

Anwendungsbereiche:

Entkalkt alles in Küche und Bad wie z.B. Kaffeemaschinen, Koch- und Heißwassergeräte, Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Armaturen und Oberflächen. Geeignet für den lebensmittelnahen Bereich sowie für Trinkwasser führende Behälter und Leitungen.

Technische Daten:

  • Basis: Zitronensäure (zugelassen nach dem Lebensmittelbedarfsgegenstandsgesetz und der Trinkwasseraufbereitungsverordnung)
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +50° C
  • Geruch: geruchlos
  • pH-Wert: ca.1
  • Dichte: ca. 1,23 g/cm³
  • Haltbarkeit: mind. 24 Monate
  • Lagerung: nicht über +25° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Größe:
1000 ml
Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Waschmaschinen Entkalker, entkalker 1 l beko, entkalker, entkalker flüssig, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungskonzentrat, Konzentrat, Bio-Kalklöser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 12,01*
€ 13,52*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 13,59*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 12,90681*
€ 14,69681*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,69681*
€ 17,48921
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,32681*
€ 17,04891
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,69681*
€ 16,29921
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 13,31681*
€ 15,84701
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,90681*
€ 15,35911
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 12,90682* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 6 400
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.