Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Bremsenreiniger beko 500ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
beko Bremsenreiniger,Dose
beko Bremsenreiniger,Dose
beko Bremsenreinigert, Beispiel 1
beko Bremsenreinigert, Beispiel 2
beko Bremsenreinigert, Beispiel 3
beko Bremsenreinigert, Beispiel 4
beko Bremsenreiniger, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 23 500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 23 500
EAN/GTIN:
     4036421299798
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 500ml
bremsenreiniger
beko bremsenreiniger

beko TecLine Bremsenreiniger 500ml

Multifunktioneller Bremsenreiniger in Profiqualität

Hochwirksamer Entfetter für alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, tiefenwirkend, kraftvolle und schnelle Reinigung, acetonfrei, niedrige Verdunstungszahl, rückstandsfrei, schnell trocknend.
Schutz gegen sofortiges Nachrosten, enthält keine aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffe.

Verarbeitungsvorteile:

Universell einsetzbar, zuverlässig in der Anwendung, gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen, hoher Sprühdruck

Anwendungsbereiche:

Löst hartnäckigste Verschmutzungen, entfernt Öle und Harzkrusten, Syntheseöl- und Siliconrückstände auf Bremsen, Kupplungen und Motorteilen.
Zum Entfetten und Aktivieren von Teilen vor dem Verkleben und Lackieren.

Verarbeitung:

Die zu reinigenden Oberflächen großzügig mit TecLine Bremsenreiniger einsprühen, kurz einwirken lassen und ggf. mit einem sauberen Tuch abreiben.
Falls erforderlich, die Reinigung wiederholen.

Technische Daten:

  • Basis: Kohlenwasserstoff
  • Dichte: 0,714 g/cm³
  • Geruch: lösemittelartig
  • Haltbarkeit: mind. 24 Monate
  • Lagerung: icht über +50° C, trocken
  • Verarbeitbar: von +10° C bis +50° C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Größe:
500 ml
Farbe:
transparent
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bremsenentfetter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Paket
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 3,46*
Lager 1954
101
1
pro Dose
€ 7,35*
ab € 2,47692*
€ 4,23692*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,23692*
€ 5,04194
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 3,61692*
€ 4,30414
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,49692*
€ 4,16134
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,34692*
€ 3,98284
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,06692*
€ 3,64964
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,47692*
€ 2,94754
pro Dose
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 4,95385* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.