| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 18 1000 Herst.-Nr.: 299 18 1000 EAN/GTIN: 4036421299514 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Holzreiniger 1000 ml - Spezialreiniger
- hohe Reinigungswirkung
- säurefrei
- lösemittelfrei
- phosphatfrei
- verringert die Wiederanschmutzung
- beseitigt organische und umweltbedingte Verunreinigungen
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- kennzeichnungsfrei
Verarbeitungsvorteile: - einfache Anwendung
- schnelle Trocknung
Anwendungsbereiche: Zur Reinigung aller verschmutzten Holzflächen im Außenbereich, für Terrassenflächen, Fassaden, Carports und Gartenmöbel aus Holz. Technische Daten: - Basis: Gemisch aus leicht abbaubaren Tensiden
- Verarbeitbar: von +5° C bis +30° C
- Ergiebigkeit: 260 bis 400 ml pro 10 m²
- pH-Wert: ca. 10
- Dichte: ca. 1,01 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 2 Jahre
- Lagerung: nicht über +30° C, trocken, frostfrei
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 1000 ml | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 7,03121* | € 10,43121* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,06* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,03121* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|