| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-298 4 400 Herst.-Nr.: 298 4 400 EAN/GTIN: 4036421298043 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Siliconspray 400 ml - Gleit-, Trenn- und Schmiermittel
- isolierend
- geruchlos
- fettfrei
- wasserbeständig
- antistatisch
- transparent
- materialverträglich
- pflegt Gummi- und Kunststoffteile
- imprägnierende Wirkung
- Schutz gegen Vereisung
- temperaturbeständig von -10° C bis +200° C
Verarbeitungsvorteile: - anganhaltende Schmierwirkung
- universell einsetzbar
- optimale Dosierbarkeit
- gezieltes Auftragen
- im Innen- und Außenbereich anwendbar
Anwendungsbereiche: Reinigt, schützt, pflegt und schmiert Gummiteile, Metall, Kunststoff, Schlösser, Fahrräder, Holz, Sitzschienen, Gelenke, Türdichtungen, Schubladen, KFZ-Teile und Kontakte in der Elektrotechnik Technische Daten: - Basis: Siliconöl
- Verarbeitbar: ab 0° C bis max. +160° C
- Temperatur: beständig von -10° C bis +200° C (kurzfristig +220° C)
- Geruch: geruchsneutral
- Dichte: 0,97 g/cm³
- Viskosität: dünnflüssig
- Haltbarkeit: ca. 4 Jahre
- Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 400 ml | Farbe: | transparent | Gefahrenhinweise: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siliconspray, Gelitmittel, Schmiermittel, Trennmittel, Siliconöl, Silikonöl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,68* | € 6,69* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,66* | € 7,69* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 6,1189* | € 8,5689* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,30* | € 8,84* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 7,32* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 15,29726* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|