Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Zinkspray beko 400 ml silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Zinkspray silbergrau, Dose
beko Zinkspray silbergrau, Dose
beko Zinkspray, Beispiel 1
beko Zinkspray, Beispiel 2
beko Zinkspray, Beispiel 3
beko Zinkspray, Beispiel 4
beko Zinkspray silbergrau, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-295 1 400
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     295 1 400
EAN/GTIN:
     4036421295011
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkpulver
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml

beko TecLine Zinkspray 400 ml silbergrau

  • Kaltverzinkung mit Flake-Technologie für einen verbesserten und dauerhaften Korrosionsschutz
  • hoher Zinkanteil von 99,995%
  • die hohe Dichte der mikroskopisch kleinen Zinkplättchen (kein Zinkstaub) ermöglicht einen zusätzlichen passiven Schutz vor einer späteren Diffusion von Feuchtigkeit durch die Schutzschicht
  • resistent gegen Wasser und Salz
  • schnell trocknend
  • überlackierbar
  • witterungs- und hitzebeständig

Verarbeitungsvorteile:

  • erlaubt Punktschweißen
  • hohe Ergiebigkeit
  • universell einsetzbar
  • gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen
  • staubt nicht
  • Kosten sparend

Anwendungsbereiche:

  • Grundierung bei Lackierarbeiten
  • Verzinkung von nicht demontierbaren Teilen
  • Nachverzinkung von oxidierten Oberflächen
  • Reparatur von beschädigten Oberflächen durch Schweiß-, Bohr- und Schneidearbeiten
  • Schutz vor aggressiven Medien
  • leitende Zwischenschicht bei Schweißarbeiten

Farbe:

silbergrau

Technische Daten:

  • Basis: Zinkpulver-Dispersion
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +80° C
  • Geruch: charakteristisch
  • Dichte: ca. 1,020 g/ml (bei +20° C)
  • Viskosität: flüssig
  • Lagerung: nicht über +50° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Größe:
400 ml
Farbe:
silbergrau
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, beko zinkspray, Korrosionsschutzspray, Grundierung, Korrosionsschutz, Oberflächenschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 10,78*
€ 12,26*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 10,84901*
€ 12,33901*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 13,24*
16 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 14,09*
€ 14,66*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33901*
€ 14,68342
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17901*
€ 14,49302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67901*
€ 13,89802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35901*
€ 13,51722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84901*
€ 12,91032
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 27,12253* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
905 65
ab € 18,84066*
Zubehör
Beko
295 2 400
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.