| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-280 502 Herst.-Nr.: 280 502 EAN/GTIN: 4036421280093 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine PU-Universal Reiniger 500 ml - Reiniger und Entfetter
- einfache Handhabung
- Dose mit Gewinde und Sprühkopf
- kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden (z.B. BlackStar)
- rückstandsfrei und schnell verdunstend
Verarbeitungsvorteile: - verhindert das Verstopfen von NBS-Schaumpistolen nach der Anwendung
- stellt bei regelmäßiger Reinigung die dauerhafte Benutzbarkeit von NBS-Pistolen sicher
- es kann durch den mitgelieferten Sprühkopf auch als Spraydose verwendet werden
Anwendungsbereiche: - zur Reinigung von PU Schaumpistolen
- der Reiniger wird als Entfernungsmittel von frischem PU-Schaum auf Bauteilen und Verarbeitungsgeräten verwendet
- Säuberung von durch PU-Schaum verschmutzter Kleidung
- entfernt auch problemlos Farben, Öle, Fette, Harze, Teer, Bitumen, Silicon, Schmiermittel usw.
Technische Daten: - Basis: Lösemittelzubereitung
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 10 bis 11
- Dichte: ca. 0,9 g/cm³
- Viskosität: flüssig
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: kühl und trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 500 ml | Gefahrenhinweise: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pistolenreiniger, Polyurethanreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 500ml, allzweckreiniger, beko allzweckreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Spezialreiniger, Spezial-Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,88* | € 7,08* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,17* | € 7,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,56* | € 8,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,48* | € 9,22* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 6,79802* | € 9,70802* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0136* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|