Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Acetat beko 310 ml bahamabeige


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Silicon Acetat, Kartusche
beko Silicon Acetat, Kartusche
beko Silicon Acetat, Farbe bahambeige
beko Silicon Acetat, Beispiel 1
beko Silicon Acetat, Beispiel 2
beko Silicon Acetat, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-225 07
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     225 07
EAN/GTIN:
     4036421225070
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Sanitär-Silicon

beko Silicon Acetat 310 ml bahamabeige

Acetatvernetzende Silicon-Dichtmasse

  • Einfache Handhabung
  • alterungsbeständig
  • hohe Haftfähigkeit
  • dauerelastisch
  • beständig gegen Witterung und UV-Strahlen
  • fungizid (pilzhemmend) ausgestattet

Verarbeitungsvorteile:

  • Gute Dosierbarkeit
  • sehr gut glättbar
  • einfach zu verarbeiten
  • für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche:

  • Verglasungen
  • Abdichtungen
  • Reparaturen
  • Anschlussfugen im Sanitärbereich

Technische Daten:

  • Basis: Siliconkautschuk, acetatvernetzend
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -50° C bis +150° C
  • Hautbildezeit: ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: 2 mm/Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Dichte: ca. 1,1 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 25
  • Dauerbewegungsaufnahme: max. 25%
  • Zugfestigkeit: 0,5 N/mm²
  • Rückstellvermögen: ca. 90%
  • Volumenänderung: ca. 5%
  • Überstreichbar: Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
bahamabeige
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 4,26*
€ 5,77*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 4,632*
€ 6,782*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,782*
€ 8,071
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,112*
€ 7,273
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,012*
€ 7,154
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,822*
€ 6,928
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,522*
€ 6,571
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,632*
€ 5,512
pro Paket
1 Paket enthält 0,31 Liter (ab € 14,94194* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,96*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,41527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.