Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Acetat beko 310 ml manhattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Silicon Acetat, Kartusche
beko Silicon Acetat, Kartusche
beko Silicon Acetat, Farbe manhattan
beko Silicon Acetat, Beispiel 1
beko Silicon Acetat, Beispiel 2
beko Silicon Acetat, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-225 04
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     225 04
EAN/GTIN:
     4036421225049
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Sanitär-Silicon

beko Silicon Acetat 310 ml manhattan

Acetatvernetzende Silicon-Dichtmasse

  • Einfache Handhabung
  • alterungsbeständig
  • hohe Haftfähigkeit
  • dauerelastisch
  • beständig gegen Witterung und UV-Strahlen
  • fungizid (pilzhemmend) ausgestattet

Verarbeitungsvorteile:

  • Gute Dosierbarkeit
  • sehr gut glättbar
  • einfach zu verarbeiten
  • für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche:

  • Verglasungen
  • Abdichtungen
  • Reparaturen
  • Anschlussfugen im Sanitärbereich

Technische Daten:

  • Basis: Siliconkautschuk, acetatvernetzend
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -50° C bis +150° C
  • Hautbildezeit: ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: 2 mm/Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Dichte: ca. 1,1 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 25
  • Dauerbewegungsaufnahme: max. 25%
  • Zugfestigkeit: 0,5 N/mm²
  • Rückstellvermögen: ca. 90%
  • Volumenänderung: ca. 5%
  • Überstreichbar: Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
manhattan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 4,26*
€ 5,77*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 4,602*
€ 6,732*
2 Tage
5
1
€ 4,50*
ab € 4,79*
€ 6,95*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,732*
€ 8,011
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,102*
€ 7,261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,982*
€ 7,119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,822*
€ 6,928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,502*
€ 6,547
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,602*
€ 5,476
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01485* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,95*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,40527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.