Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Acetat beko 310 ml weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Silicon Acetat, Kartusche
beko Silicon Acetat, Kartusche
beko Silicon Acetat, Farbe weiss
beko Silicon Acetat, Beispiel 1
beko Silicon Acetat, Beispiel 2
beko Silicon Acetat, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-225 02
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     225 02
EAN/GTIN:
     4036421225025
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

beko Silicon Acetat 310 ml weiss

Acetatvernetzende Silicon-Dichtmasse

  • Einfache Handhabung
  • alterungsbeständig
  • hohe Haftfähigkeit
  • dauerelastisch
  • beständig gegen Witterung und UV-Strahlen
  • fungizid (pilzhemmend) ausgestattet

Verarbeitungsvorteile:

  • Gute Dosierbarkeit
  • sehr gut glättbar
  • einfach zu verarbeiten
  • für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche:

  • Verglasungen
  • Abdichtungen
  • Reparaturen
  • Anschlussfugen im Sanitärbereich

Technische Daten:

  • Basis: Siliconkautschuk, acetatvernetzend
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -50° C bis +150° C
  • Hautbildezeit: ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: 2 mm/Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Dichte: ca. 1,1 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 25
  • Dauerbewegungsaufnahme: max. 25%
  • Zugfestigkeit: 0,5 N/mm²
  • Rückstellvermögen: ca. 90%
  • Volumenänderung: ca. 5%
  • Überstreichbar: Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitär-silicon weiss 310 ml, sanitär silicon, sanitär-silicon weiß, Fugendichtstoff, Dichtstoff, Abdichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,46*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,33*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 4,632*
€ 6,692*
7 Tage
51
1
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 10,02*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,692*
€ 7,963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,172*
€ 7,345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,012*
€ 7,154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,852*
€ 6,964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,522*
€ 6,571
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,632*
€ 5,512
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01495* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,95*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,22*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40375
ab € 6,76*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,34527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.