Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Geldkassette, Zählkassette 250 x 180 x 90 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Zählkassette 250 x 180 x 90 mm, silber
Geldkassette, Zählkassette 250 x 180 x 90 mm, silber
HMF-Logo
Artikel-Nr.:
     195-Z00229
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     Z00229
EAN/GTIN:
     4010537002299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Geldkassette, Zählkassette 250 x 180 x 90 mm, silber

  • herausnehmbarer Euro- Münzeinsatz (225 x 110 x 20 mm) mit 8 Fächern für 1 Cent - 2 Euro Münzen
  • Geldscheinmulde mit 3 Banknotenfächern
  • nahtlos gezogenes Stahlblech
  • Sicherheits - Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln
  • pulverbeschichtet in silber

  • Gewicht: 1,5 kg
  • Länge: 250 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 90 mm

Vorteile einer HMF Geldkassette:

  • 60 jährige Erfahrung in Sicherheitstechnik der Holthoff Metallwarenfabrik
  • Ersatzteilservice
  • ständige Qualitätskontrolle
Weitere Suchbegriffe: hmf geldkassette, geldkassette silber, Geldzählkassetten, Zählkassette, Münzkassette, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geldkassette, Münzkassette 200 x 160 x 90 mm, silber
HMF
M03089
ab € 8,44*
Ähnlich
Geldkassette, Zähl- Transportkassette 300 x 240 x 110 mm, lichtgrau
HMF
Z00167
ab € 18,79*
Ähnlich
Geldkassette, Zählkassette 250 x 180 x 90 mm, schwarz
HMF
Z00222
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG